Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Z
Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Z
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-889854
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448491873
Suchbegriffe:
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock
rohr schraubstock
aus hochwertigem Stahl geschmiedet · Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl · Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernder Schrauben · obere und untere Auflagenbacke und Überwurfhaken austauschbar · aufklappbare Ausführung mit selbsttätig schließendem Überwurfhaken
Weitere Informationen:
Spannweite:
90 mm
Rohr-Ø mm:
76,2 mm
Marke:
PROMAT
Rohr-Ø:
3 ?
Weitere Suchbegriffe: Rohrschraubstöcke, Arbeitsgerät mit aufklappbarem Rohrschraubstock, Arbeitsgeräte, 4000830706
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
€ 4,95*
ab € 79,77*
€ 102,28*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 103,02*
5 Tage
20
€ 8,90*
ab € 93,45*
€ 105,57*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 89,38*
€ 109,27*
5 Tage
20
€ 7,99*
ab € 89,79*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830705
ab € 60,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.