Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab L.2000mm STA o. Schutzenden PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890509
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858808
EAN/GTIN:
     4015448514145
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · aus Stahl · mit Facette · fein poliert · mit mm-Skalierung · ohne Schutzenden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schutzenden
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 123,07*
€ 147,0395*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 144,53*
€ 165,53*
Frei Haus
ab € 145,04*
€ 166,69*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 152,34*
€ 173,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 122,63*
€ 174,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.