Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTX 745 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4757-891073
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     82100-45
EAN/GTIN:
     4043692138374
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 745 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.45, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, Gore-Tex Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
45
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black
Innenfutter:
Gore-Tex Funktionsfutter
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 82,79*
€ 98,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,74*
€ 98,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 101,15*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 101,28*
1
€ 4,90*
ab € 83,21*
€ 101,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,28*
€ 120,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,74*
€ 119,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,88*
€ 109,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,15*
€ 101,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,65*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,55*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,61*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.