Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4757-891500
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86500-43
EAN/GTIN:
     4043692174532
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W10 - Gr.43, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SOFT-Nubukleder
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,98*
€ 88,83*
1
€ 4,90*
ab € 73,52*
€ 91,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 91,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,05*
€ 91,54*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,87*
€ 97,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,92*
€ 116,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,90*
€ 104,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 83,35*
€ 99,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,87*
€ 92,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
86500-42
ab € 71,28*
Sonstiges
Atlas
86500-44
ab € 71,83*
Sonstiges
Atlas
86500-45
ab € 71,11*
Sonstiges
Atlas
86500-46
ab € 71,55*
Sonstiges
Atlas
86512-39
ab € 71,22*
Sonstiges
Atlas
86512-40
ab € 71,13*
Sonstiges
Atlas
86512-41
ab € 71,29*
Sonstiges
Atlas
86512-42
ab € 71,59*
Sonstiges
Atlas
86512-43
ab € 71,66*
Sonstiges
Atlas
86512-44
ab € 71,16*
Sonstiges
Atlas
86512-45
ab € 71,36*
Sonstiges
Atlas
86512-46
ab € 71,54*
Sonstiges
Atlas
86512-47
ab € 71,11*
Sonstiges
Atlas
86512-48
ab € 71,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.