Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeflansch D.20mm f.Scheibenfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahmeflansch D.20mm f.Scheibenfräser
Aufnahmeflansch D.20mm f.Scheibenfräser
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-893496
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3605700155
EAN/GTIN:
     3165140184380
Suchbegriffe:
Zubehör für Winkelschleifer
Aufnahmeflansch
8000339848
Der Aufnahmeflansch ist ein erforderliches Teil · das die Verwendung von Scheibenfräsern mit 20-mm-Bohrloch mit der Flachdübelfräse GFF 22A von Bosch ermöglicht. Der Flansch ist für die Verwendung mit dem Scheibenfräser 3 608 641 002 geeignet · der über 22 Zähne mit einer dünnen Schnittkante 2,8 mm verfügt. Passend zu: GFF 22 A Professional.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 20mm
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
100 mm
Gewicht:
0,045 kg
Marke:
BOSCH
Höhe:
8 mm
Spezifikation:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.