Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter D.180/230mm m.Flanschgew.M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundmutter D.180/230mm m.Flanschgew.M14
Rundmutter D.180/230mm m.Flanschgew.M14
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-895634
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1603345004
EAN/GTIN:
     3165140024266
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Die Rundmutter mit M14-Flanschgewinde spannt Fiberscheiben mit einem Durchmesser von 180-230 mm ein.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 180mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
Gewicht:
0,062 kg
Marke:
BOSCH
Höhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifteller, Stützteller, bosch haftstützteller, haftstützteller, haftstützteller 180mm, Zubehör für Winkelschleifer, 8000343707
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
102
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,46*
€ 6,27*
3 Tage
89
10
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,29*
3 Tage
89
1
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 6,33*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.