Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher Universal Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G222922
zw1-G222922
zw2-G222922
Artikel-Nr.:
     4757-899045
Hersteller:
     BERGIN
Herst.-Nr.:
     0182-10_B
EAN/GTIN:
     9009887102280
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
Synthetikpinsel
flächenstreicher 100mm
Universal für alle Farben. Borsten: 50 % Natur und 50 % synthetisch. Roter Kunststoffstiel. Weißblechzwinge. Größe 3 x 10 cm. Borstenlänge 44 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
30 x 100
Borstenlänge (mm):
44
Breite (mm):
100
Florhöhe (mm):
30 x 70
Weitere Suchbegriffe: borstenpinsel (handwerk), synthetikpinsel flach, FLÄCHENSTREICHER, UNIV., NA, 9009887102280, 277251, Z222923, 0182-10_B, BERGIN, DECKENBÜRSTE, PINSEL, UNIVERSAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.