| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-901866 Herst.-Nr.: 2302056 EAN/GTIN: 4030913946832 |
| |
|
| | |
| wasserdicht, winddicht · Nähte hinterklebt · 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Patte · Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich · verdeckter Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt · elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar · einrollbare Kapuze im Kragen · Innentasche · Bundweitenverstellung mit Kordelzug · Obergewebe: 100 % Polyester, PU-beschichtet · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer/schwarz/rot | Größe: | XL | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,72* | € 41,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,53* | € 41,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,14* | € 41,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,00* | € 42,08* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,04* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|