Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Oldenburg Größe 82C58 schwarzblau/kornblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-901976
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12579-442-01011-82C58
EAN/GTIN:
     5711074032464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche. Verstärkte Gesässtaschen. Hammerschlaufe · verstellbar. Schenkeltasche mit Handyfach · Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche · verstärkt. Stifttasche. Reflexeffekte. Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Verstärkung). Strapazierfähige · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Handytasche in der rechten Vordertasche integriert. Optimierte Zollstocktasche mit extra Bewegungsfreiheit · doppellagigem Boden und Stifttasche. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 108 cm / 42.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau/kornblau
Größe:
82C58
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,10*
€ 51,51*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 38,96*
€ 51,55*
€ 4,90*
ab € 39,29*
€ 53,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,82*
€ 54,96*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 44,25*
€ 61,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.