Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK SPK 0812/3 H Filzstift-D./L


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Filzstift FK SPK 0812/3 H Filzstift-D./L
Filzstift FK SPK 0812/3 H Filzstift-D./L
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-907931
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100128
EAN/GTIN:
     4007220036112
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Spitzkegelform
Spitzkegel-Filzpoliertstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt · wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Spitzkegelform SPK wird überwiegend zur Bearbeitung von Radien und Konturen eingesetzt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.· Ausführung: H (hart)· Bearbeitbare Werkstoffe: Thermoplaste, Aluminium, Bronze, Stahlguss, Kobaltbasislegierungen, Kupfer, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC· Bearbeitungsaufgaben: Polieren· Breite: 12mm· Länge, Schaft: 36mm· RPM, opt., bis: 24000RPM· RPM, opt., von: 12000RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Weitere Informationen:
Form:
Spitzkegel
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
59500 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Aluminium
Ø:
8 mm
Höhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, polierstift spitzkegel, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, 8000430522
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,53*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,56*
7 Tage
1081
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 2,69*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,73*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,95*
€ 2,76*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.