Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø25xH15mm K.120 Korund Schaft-D.6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-908128
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44406126
EAN/GTIN:
     4007220154564
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Korund A · mit Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff · Schaft-Ø 6 mm · Auch geeignet zur Bearbeitung von Messing, Kupfer und Zink Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
120
max. Drehzahl:
30500 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund
Ø:
25 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,87*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,92*
1 Tag
399
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 1,93*
6 Tage
399
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 1,97*
Lager 4757
359
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.