Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller CC-H-GT 115-125 M14 Gewicht 165g COMBICLICK Gewinde M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-909546
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64199002
EAN/GTIN:
     4007220835869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Mit diesem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz · wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem · die robuste Halterung · die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur · 25 % höhere Zerspanungsleistung · 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Härte CC-H-GT (hart) = blau Technische Daten: Max. RPM: 13300 RPM Vorteile: Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze. Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten. Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung bei schnellem Werkzeugwechsel. Anwendungsempfehlungen: Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) vorzugsweise Ausführung CC-H-GT verwenden. Diese weist eine sehr hohe Kantenfestigkeit auf um höhere Anpresskräfte zu realisieren. Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. PFERDERGONOMICS: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- · Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes · ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert. COMBICLICK von PFERD hat einen breiten Patentschutz in Europa. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Anwendungsempfehlungen: Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) vorzugsweise Ausführung CC-H-GT verwenden. Diese weist eine sehr hohe Kantenfestigkeit auf um höhere Anpresskräfte zu realisieren. · Passend für Ø metrisch: 115, 125 · PFERD Typ: CC-H-GT 115-125 · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s., Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze., Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten., Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung bei schnellem Werkzeugwechsel. · Max. RPM: 13300min-1
Weitere Informationen:
Ø:
115 -125 mm
Gewinde:
M14
passend für:
Winkelschleifer 115 / 125, Aufnahme M14
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Marke:
PFERD
Ausführung:
hart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifblatthalter pferd, haftstützteller, schleifteller 125 mm, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 20,23*
€ 25,83*
4 Tage
245
1
€ 4,79*
ab € 20,53*
€ 26,11*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 26,13*
Lager 4757
450
1
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 26,13*
3 Tage
282
1
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.