Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle KL 361JF 25mm K.100 f.Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-912372
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3773
EAN/GTIN:
     4014855014286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung · hohe Schleifleistung · Rolle à 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Verpackungsart: Sparrolle mit Hülle und Einsatz
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 mm
Körnung:
100
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 23,52*
4 Tage
1
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 17,51*
€ 23,62*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 24,35*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,63*
€ 26,87*
Lager 4757
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 28,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,435* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.