Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswuchtgewichtzange, 665, L.245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-916199
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     665
EAN/GTIN:
     4000896029204
Suchbegriffe:
Ausgleichgewichtezange
Auswuchtgewichtezange
Auswuchtgewichtzange
Auswuchtzange
Anwendung: Befestigen · Lösen und Abschneiden der Auswuchtgewichte Auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern Oberfläche: verchromt Made in Germany Abmessungen / Länge: 245 mm Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg Weitere technische Eigenschaften: · Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: false · CrossReferenz Bundeswehr: 5120121332345 · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO, BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA, SAF · Fahrzeug-Hersteller Nkw: DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO · Fahrzeug-Hersteller Pkw: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO · Fahrzeug-Hersteller Zweirad: BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA · Hersteller, sonstige: SAF · Netto-Gewicht (kg): 0,33kg
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Oberfläche:
verchromt
Anwendungsbereich:
FAHRWERK - Räder/Reifen
Marke:
HAZET
Material:
Chrom-Vanadium
Gesamtlänge:
245 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auswuchtgewichtzange hazet, auswuchtzange, Auswuchtgewichtzangen, Biegezange, Blindnietzange, Fahrwerk, Flachrundzange, Kombinationszangen, Kombizange, Kraft-Kombizangen, Langbeckzange, Presszangen, Räder, Rundzange, Telefonzange, Verdrahtungszange, Zangen, Zangenhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 35,82*
€ 46,94*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 35,84*
€ 46,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,80*
€ 48,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,63*
€ 49,31*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,38*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.