Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.3m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-926166
Herst.-Nr.:
     31-05619852-003000-001
EAN/GTIN:
     4032378110766
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Schlaufenlänge: 425mm · Ausführung: zweilagig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Bandbreite:
120 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dolezych hebeband, hebeband, hebeband grau, Hebebänder, Hebegurte, Lasthebegurt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 19,46*
€ 25,56*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 19,54*
€ 25,69*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 19,74*
€ 25,95*
1
€ 7,95*
ab € 20,25*
€ 27,56*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 55,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-004000-030
ab € 24,02*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-005000-030
ab € 17,37*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-005000-001
ab € 28,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-006000-030
ab € 20,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-006000-030
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.