Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grau Tragf.e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grau Tragf.e
Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grau Tragf.e
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-926167
Herst.-Nr.:
     31-05619852-004000-001
EAN/GTIN:
     4032378343539
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in BochumWeitere technische Eigenschaften:· Schlaufenlänge: 425mm· Ausführung: zweilagig· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Farbe:
grau
Länge:
4 m
Bandbreite:
120 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: hebeband 4m, hebeband, dolezych hebeband, Hebebänder, Hebegurte, 4000365441
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 5,45*
ab € 24,44*
€ 32,47*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 24,39*
€ 33,41*
1
€ 5,95*
ab € 24,89*
€ 34,01*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 26,13*
€ 35,11*
Lager 4757
54
1
€ 4,95*
ab € 57,37*
€ 80,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-003000-001
ab € 19,43*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-005000-030
ab € 17,46*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-005000-001
ab € 28,50*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-006000-030
ab € 20,57*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-006000-030
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.