Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.120mm Drahtstärke 0,5mm STA 6500min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927780
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841177
EAN/GTIN:
     4015448408390
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · M14 · mit Stützring
Weitere Informationen:
Ø:
120 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
max. Drehzahl:
6500 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste gezopft, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
61
€ 5,49*
ab € 10,11*
€ 14,96*
2 Tage
68
€ 6,80*
ab € 10,51*
€ 15,05*
1 Tag
48
€ 5,59*
ab € 10,98*
€ 15,33*
2 Tage
68
€ 4,99*
ab € 11,31*
€ 15,76*
€ 7,95*
ab € 11,44*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.