Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø50xH20mm K.120 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927804
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841592
EAN/GTIN:
     4015448409144
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
120
max. Drehzahl:
15300 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
50 mm
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Lager 4757
189
10
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,48*
1 Tag
147
10
€ 5,59*
ab € 1,62*
€ 1,62*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,21*
€ 1,74*
4 Tage
2100
10
€ 7,99*
ab € 1,295*
€ 1,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841590
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000841591
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.