Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 20 A 2 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-934564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004399220200000
EAN/GTIN:
     4043952075180
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 20 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00439.922 · Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1190
10
€ 4,30*
ab € 0,2247*
€ 0,3481*
Lager 4757
1494
10
€ 4,95*
ab € 0,2471*
€ 0,3571*
5 Tage
1190
10
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3575*
1 Tag
1162
10
€ 5,59*
ab € 0,2497*
€ 0,3597*
6 Tage
1660
10
€ 5,99*
ab € 0,2453*
€ 0,3625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3571*
€ 0,42495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,571* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.