Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Scheibe DIN 463 2 Lappen 21 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-935190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004630109210000
EAN/GTIN:
     4043952081792
Suchbegriffe:
DIN 463
DIN 463 Scheibe
DIN 463 Sicherungsblech
Scheibe DIN 463
~DIN 463 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit 2 Lappen - Abmessung: 21 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 21mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00463.010 · Normart: DIN 463 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt K
Ausführung:
Scheiben mit 2 Lappen
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech DIN 463, Stahlscheibe, stahlscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1416*
€ 0,2052*
6 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1621*
€ 0,2121*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,1647*
€ 0,2147*
7 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,1622*
€ 0,2269*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1621* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.