| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-935701 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4723000350000 EAN/GTIN: 4043952088418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ~DIN 472 1.4122/1.4310 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 35 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00472.300· Normart DIN 472 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 35 mm | Norm: | DIN 472 | Werkstoff: | 1.4122/1.4310 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din472 1.4310, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 35 mm, Spannscheiben, Reyher, Scheiben, Scheibe, Sicherungsscheibe, 8000157645 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,5267* | € 0,789* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,5704* | € 0,8004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,5868* | € 0,8268* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,5344* | € 0,8327* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,5763* | € 0,8334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,8175* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|