Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x 20 14 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-936057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005510000060020
EAN/GTIN:
     4043952091500
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0335*
4 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0288*
€ 0,0402*
Lager 4757
1800
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0316*
€ 0,0415*
1 Tag
1400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0322*
€ 0,0423*
6 Tage
2000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0314*
€ 0,0428*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.