Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M5x50 Mu Stahl 4.6 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-938210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034000050050
EAN/GTIN:
     4043952119433
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m5x50, din 603, din603 m5, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1440
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0321*
€ 0,0453*
4 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0343*
€ 0,051*
6 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0532*
2 Tage
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0384*
€ 0,0533*
6 Tage
1600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0541*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0321* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.