Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M10x50 Mu Stahl 4.6 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-938267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034000100050
EAN/GTIN:
     4043952120002
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m10x50, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
810
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0861*
€ 0,1197*
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0917*
€ 0,135*
6 Tage
600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,103*
€ 0,141*
2 Tage
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1024*
€ 0,1414*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0999*
€ 0,1427*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0861* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.