Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M30x 120 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-938978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000300120
EAN/GTIN:
     4043952129012
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
5
€ 4,30*
ab € 10,2678*
€ 13,9689*
6 Tage
95
5
€ 5,99*
ab € 10,8429*
€ 14,3544*
1 Tag
67
5
€ 5,59*
ab € 11,4619*
€ 14,7619*
5 Tage
70
1
€ 4,90*
ab € 11,12*
€ 15,26*
Lager 4757
86
5
€ 4,95*
ab € 11,6448*
€ 15,6277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,6277*
€ 18,59696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8171*
€ 17,63235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0871*
€ 16,76365
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,9365*
€ 16,58444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,796*
€ 16,41724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,5148*
€ 16,08261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6448*
€ 13,85731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,1385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.