Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 14 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-949621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200040014
EAN/GTIN:
     4043952272657
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 14* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 14mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,0156*
€ 0,0244*
Lager 4757
2610
100
€ 5,49*
ab € 0,0174*
€ 0,0255*
2 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0175*
€ 0,0258*
8 Tage
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0171*
€ 0,0262*
7 Tage
2900
100
€ 7,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.