Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 20 A 4 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-949993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339400060020
EAN/GTIN:
     4043952277256
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 00933.940 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0323*
€ 0,05*
Lager 4757
4860
200
€ 5,49*
ab € 0,0357*
€ 0,0517*
1 Tag
3780
200
€ 5,59*
ab € 0,0361*
€ 0,0525*
7 Tage
5200
200
€ 5,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0532*
6 Tage
5400
200
€ 7,99*
ab € 0,0379*
€ 0,0549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.