| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-955262 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009801140100000 EAN/GTIN: 4043952343982 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00980.114 · Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 10 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Sechskantmutter ohne Norm, din 6925-10, sechskantmutter ohne norm, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0899* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0603* | € 0,0906* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0651* | € 0,0952* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0703* | € 0,0994* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0687* | € 0,1017* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0687* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|