Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 46/NW 32 Stahl galv.verz. 100Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-958918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035700110460000
EAN/GTIN:
     4043952396308
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 46 / NW 32 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsg
Form:
Form A
Ø:
46 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel nw32, rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1269*
  
Preis gilt ab 50.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,3669*
€ 1,62661
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,3469*
€ 1,60281
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2669*
€ 1,50761
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2269*
€ 1,46001
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,1269*
€ 1,34101
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.