Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 feuerverz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-960860
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200100000
EAN/GTIN:
     4043952467015
Suchbegriffe:
Reyher
Sechskantmuttern
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.820 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0296*
€ 0,0426*
15 Tage
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,0322*
€ 0,0433*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0313*
€ 0,0449*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0451*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0344*
€ 0,0464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.