Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube DIN 7500 LIKO PZ CM 3x8-Z Stahl galv.verz. 2000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-963900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000140030008
EAN/GTIN:
     4043952514610
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z · metr. Gewinde · Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 3 x 8 -Z VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07500.014 · Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, C = Lins
Form:
Form C-Z
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7500
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00546*
€ 0,00811*
Lager 4757
37800
2000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0061*
€ 0,00839*
2 Tage
29400
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00622*
€ 0,00852*
7 Tage
42000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00641*
€ 0,00878*
6 Tage
32000
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00693*
€ 0,00946*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,00832*
€ 0,0099
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,00736*
€ 0,00876
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 16,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.