| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-969271 Herst.-Nr.: 881210140060000 EAN/GTIN: 4043952668641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 88121 Federstahl Form VS mechanisch verz. SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9 - Abmessung: VS 6 x10 x1 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6mm · Gruppencode: 88121.014 · Normart: REYHER-Artikel 88121 · Oberfläche: mechanisch verz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Form VS | Ausführung: | SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben | Material: | Federstahl | Marke: | SCHNORR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 0,0146* | € 0,0209* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,0229* | € 0,032* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,0235* | € 0,0326* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,0228* | € 0,033* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,0231* | € 0,0335* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|