Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Bügelbrett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-970922
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
45541
EAN/GTIN:
4023149455414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
• Einbau in Küchenunterschränken alternativ zu einer Schublade · Das Bügelbrett wird auf einer Teleskopführung vor den Korpus gezogen und schwenkt dabei automatisch auf die Arbeitshöhe hoch · Arbeitsplattenüberstand 0 - 54 mm · Lichte Mindestkorpusbreite 360 - 468 mm · Stahl pulverbeschichtet weiß Set besteht aus: · 1 Stück Bügelbrettauszug inklusive Bezug Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für Küchen· Farbe weiß· Höhe mm 100mm· Korpusbreite mm 360 - 468· Material Stahl· Mindestkorpustiefe KT mm 505mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Möbelbeschläge
>
Küchenzubehör
>
Einbaubügelbretter
Weitere Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
,
bügel brett
,
Einbaubügelbrett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,8213*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,2795*
€ 193,11261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,6569*
€ 191,18171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,1917*
€ 183,48812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,8765*
€ 168,83304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,8913*
€ 165,28065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,8213*
€ 147,34735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen