Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pullover Gr.L anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-972157
Hersteller:
     Scheibler
Herst.-Nr.:
     8362-L
EAN/GTIN:
     4031973028223
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Oberstoff: 100% Polyacryl· mit Reißverschlusskragen in attraktiver Kontrastfarbe, hoch zu schließen · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität (Perlfangstrick)
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
L
Marke:
SCHEIBLER
Material:
100% Polyacryl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover grau, herren pullover, rollkragenpullover l, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 16,94*
€ 22,17*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 17,12*
€ 22,21*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 17,49*
€ 22,34*
2 Tage
24
4
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 22,90*
Lager 4757
22
1
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scheibler
8364-L
ab € 16,98*
Ähnlich
Scheibler
8362-M
ab € 17,29*
Ähnlich
Scheibler
8364-M
ab € 17,30*
Ähnlich
Scheibler
8362-XL
ab € 17,24*
Ähnlich
Scheibler
8364-XL
ab € 17,24*
Ähnlich
Scheibler
8362-2XL
ab € 17,30*
Ähnlich
Scheibler
8364-2XL
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.