Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetflachgreifer D.20xH13mm m.Gewindebuchse Haftkraft 30N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-972842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 31.024/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Hartferrit · Oberfläche verzinkt · abgeschirmt · empfohlene Einsatztemperatur bis 100 °C, max. Einsatztemperatur 200 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gewindegröße: M3 · Höhe: 13mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindebuchse
Ø:
20 mm
Haftkraft:
30 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.