Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 300mm abg.Schiene 8x3mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-973117
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0292502
EAN/GTIN:
     4029713204709
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
im Winkel 2-fach abgesetzte Messschiene · Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung · Messschiene hat doppelte Teilung und ist umsteckbar Weitere technische Eigenschaften: · Messschienenquerschnitt: 8 x 3mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
0292502
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
abgesetzte Messschiene
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,77*
€ 104,03*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 90,74*
€ 106,88*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 107,67*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,52*
€ 107,93*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 88,49*
€ 109,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0292501
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.