Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle KL 361JF 100mm K.80 f.MET Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-973392
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3916
EAN/GTIN:
     4014855061228
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung · hohe Schleifleistung · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Körnung:
80
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
38
pro Stück
€ 5,99*
ab € 68,90*
€ 84,70*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,31*
€ 84,77*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,14*
€ 87,30*
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,39*
€ 87,33*
Lager 4757
46
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 112,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,741* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.