Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt Gold L.229mm B.19mm TPI 6 5 St./Karte LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-973477
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     21062956GR
EAN/GTIN:
     0082472210620
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
bruchsicher · aggressiveres Blattdesign optimiert den Schnittwinkel für schnelles Schneiden in unterschiedlichsten Materialien · Power Arc Technology liefert 2 x längere Lebenszeit gegenüber einem herkömmlichen LENOX Sägeblatt · Titanium Nitride liefert stärkere Widerstandskraft, das Blatt bleibt länger scharf und hält länger · mit T2 Technology, 25 % schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil
Weitere Informationen:
Typ:
956GR
Gesamtlänge:
229 mm
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung TPI:
6
Marke:
LENOX
Stärke:
1,3 mm
Material:
TIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,77*
€ 33,98*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 26,10*
€ 34,16*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 26,88*
€ 35,06*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 27,09*
€ 35,42*
Lager 4757
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 42,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenox
210956118GR
ab € 21,35*
Ähnlich
Lenox
210999118GR
ab € 25,69*
Ähnlich
Lenox
21067614GR
ab € 13,10*
Ähnlich
Lenox
21070818GR
ab € 17,28*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21068418GR
ab € 14,72*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
2110212118GR
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.