Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6108-1CT 1/4 Zoll 2-10 Nm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-973680
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6108-1CT
EAN/GTIN:
     4000896062218
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · mit automatischer Kurzwegauslösung · fühlbar und akustisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes · Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes · Auslösegenauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
6108-1CT
Arbeitsbereich Nm:
2 - 10 Nm
Skalenteilung:
0,2 Nm
Länge:
198 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
HAZET
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 242,24*
€ 242,24*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 217,83*
€ 246,39*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 246,57*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 225,63*
€ 252,81*
Lager 4757
12
Frei Haus
ab € 227,38*
€ 254,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.