Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-10+ Spann-T.100 mm Spann-W.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 20-10+ Spann-T.100 mm Spann-W.1
Abzieher 20-10+ Spann-T.100 mm Spann-W.1
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-974120
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-10+
EAN/GTIN:
     4021176644856
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Abzieher
Außen-Abzieher
Abzieher zweiarmig mit Schnellverst...
zweiarmig · mit Schnellverstellung · aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,44kg· Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
4,5 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
120 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-10+
Weitere Suchbegriffe: Universalabzieher, 4000821834
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 69,63*
€ 82,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,00*
€ 82,91*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 70,27*
€ 83,04*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 84,16*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 94,78*
€ 123,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,87*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 101,02*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,70*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 211,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.