Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-974343 Herst.-Nr.: 5035362 EAN/GTIN: 4013674353620 |
| |
|
| | |
| Nickel-Metallhydrid (NiMH) · vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien · dank neuster Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung Besondere Produktvorteile: · sind bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit · die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit · maxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden · kein spezielles Ladegerät erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · St. je Blister: 2 · IEC: HR20 Weitere Informationen: | | Spannung: | 1,2 V | Kapazität: | 8500 mAh | Äquivalenz: | R20-D-Mono | Marke: | ANSMANN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akku lr20, Akku, Akkuzelle, Akku-Zellen, maxE, Monoakku, NimH Akku Zelle, Rechargeable-Batterie, wiederaufladbar |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,93* | € 10,10* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,90* | € 11,08* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,45* | ab € 10,185* | € 12,645* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,2275* | € 13,1575* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,03* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|