Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,00m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974457
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     0-29-0014
EAN/GTIN:
     4054773015453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konform Qualität: NR/SBR Härte: 75 +/-5 Shore A Oberseite: in Längsrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
10 m
Fläche:
10 m²
Dicke:
4,5 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
75 +/-5° Shore A
Farbe:
grau
Marke:
MÖLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag grau, isoliermatte für schalträume, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 50,03*
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 50,07*
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 50,25*
4 Tage
50
10
€ 8,90*
ab € 44,65*
€ 50,70*
Lager 4757
45
10
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 59,08*
Menge:  m²  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 m²
€ 59,08*
€ 70,31
pro m²
ab 20 m²
€ 57,83*
€ 68,82
pro m²
ab 50 m²
€ 55,85*
€ 66,46
pro m²
ab 100 m²
€ 54,75*
€ 65,15
pro m²
ab 5000 m²
€ 52,75*
€ 62,77
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 m²
Mindestbestellmenge: 10 m² ( entspricht € 590,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.