Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglied Ku.schwarz 6mm f.Absperrketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-974479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     435519060
EAN/GTIN:
     4054773000763
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
aus Nylon · für Kettenstärke 6 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kettenstärke:
6 mm
Ausführung:
für Absperrketten
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 6mm, kettennotglied, Kette, Ketten, Kettenglied, Kettennotglieder, Kettenzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,48*
Lager 4757
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,33*
€ 0,49*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,49*
65 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,52*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,37*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
435518060
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.