Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP blau L600xB400xH420mm LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-974558
Herst.-Nr.:
     DTK600/ 420-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022054227
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen · verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast · Stapelbelastbarkeit ca. 500 kg · für Rollenbahnen geeignet · mit Durchfassgriff an der Stirnseite · mit Halterung für Belege · Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 bis +90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Stapelbelastbarkeit: ca. 500kg · Tragfähigkeit: 70kg · Temperaturbereich: -20 bis +90°C · Innenhöhe: 401mm · Innenlänge: 547mm · Innenbreite: 347mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
420 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 21,75*
€ 29,83*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,25*
€ 29,98*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 22,02*
€ 30,16*
1
€ 7,95*
ab € 21,75*
€ 30,49*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 27,78*
€ 36,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,80*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
DTK/D600
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.