Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Kokos L.500mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-975148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25715
EAN/GTIN:
     4008710257154
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Kokos · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Kokos
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen kokos, baubesen, Besen, Kokosbesen, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
412
15
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,85*
2 Tage
412
1
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 5,95*
4 Tage
285
1
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 6,10*
2 Tage
267
1
€ 5,59*
ab € 4,19*
€ 6,12*
Lager 4757
343
1
€ 5,49*
ab € 4,40*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26715
ab € 4,55*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
28715
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.