| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-975160 Herst.-Nr.: 14821-W EAN/GTIN: 4006533148215 |
| |
|
| | |
| Mopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 500 mm Breite · sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Marke: | VERMOP | Material: | Baumwollmischung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 50 cm, feuchtwischmop, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,35* | € 7,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,35* | € 7,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,39* | € 7,26* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 7,62* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,18* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|