Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Privatgrundstück L400xB250mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-975214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277325
EAN/GTIN:
     4015448610885
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Privatgrundstück/Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Länge:
400 mm
Aufdruck:
Privatgrundstück
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Privatgrundstück Hinweisschild, hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
50
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,69*
6 Tage
550
10
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,84*
3 Tage
412
10
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,85*
1 Tag
552
10
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 1,91*
Lager 4757
497
1
€ 5,49*
ab € 1,66*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277177
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
3000277310
ab € 1,12*
Ähnlich
k.A.
3000277215
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
3000277141
ab € 0,64*
Ähnlich
k.A.
3000277178
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
3000277175
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.