Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versetzzange VZ-I Greifber.500-1045mm Trgf.100kg ZN PROBST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-975520
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     53100140
EAN/GTIN:
     4054979418713
Suchbegriffe:
Steinversetzzange
Versetzzange
steinversetzzange probst
steinversetzzange
speziell zum Versetzen von Bordsteinen · durch einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · galvanisch verzinkt · Gewicht 11 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Gewicht: 11kg
Weitere Informationen:
Greifbereich:
500-1045 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Marke:
PROBST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verlegegerät, Versetzzangen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,09*
€ 197,49*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 165,01*
€ 199,55*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 164,19*
€ 202,16*
€ 4,90*
ab € 163,08*
€ 203,41*
Lager 4757
17
Frei Haus
ab € 285,31*
€ 327,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.