| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-975685 Herst.-Nr.: 322888 EAN/GTIN: 4013207322888 |
| | |
|
| | |
| Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaften: · PSA-Kategorie: III · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit ein | Schutzklasse: | A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3 | Marke: | EKASTU | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,57* | € 47,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,60* | € 47,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 40,94* | € 49,52* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,74* | € 49,78* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,56* | € 55,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|