Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke Gr.L orange PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-975739
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     8060O/L
EAN/GTIN:
     4029201132149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
L
Marke:
PREVENT
Material:
96% Polyester / 4% Elastan
Norm:
EN 20471
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,58*
€ 34,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 34,41*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 28,62*
€ 35,82*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 28,79*
€ 35,86*
Lager 4757
14
1
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
8060G/L
ab € 27,89*
Ähnlich
ASATEX
8060G/M
ab € 28,00*
Ähnlich
ASATEX
8060O/M
ab € 26,43*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XL
ab € 27,99*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XXL
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.